Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenrollstuhl 139 B blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenrollstuhl 139 B blau
Toilettenrollstuhl 139 B blau
Artikel-Nr.:
     619-650031
Hersteller:
     Vermeiren
Herst.-Nr.:
     SH650031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Toilettenrollstuhl mit abnehmbaren Beinstützen.

Technische Daten:

Gesamthöhe 95 cm. Breite 57 cm. Sitzhöhe 52,5 cm. Sitztiefe 42 cm. Tiefe 82 cm. Max. Belastung 100 kg. Gewicht ca. 14 kg. Farbe blau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.02.0003


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl vermeiren, rollstuhl, Toilettenstuhl, Toilettenhilfe, Toilettensitz, Toilettensitzpolster, Toilettenstuhlzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,88*
€ 355,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,61*
€ 348,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 332,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,12*
€ 325,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,40*
€ 295,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergoline
300.160
ab € 170,86*
Sonstiges
Vermop
STARTPAKET
ab € 112,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.