Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollstuhl S-ECO 300,Sitzbreite 43 cm,PU-Bereifung, Duo-Armlehnen,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollstuhl S-ECO 300,Sitzbreite43,PU-Bereifung, Duo-Armlehnen,silber
Rollstuhl S-ECO 300,Sitzbreite43,PU-Bereifung, Duo-Armlehnen,silber
Artikel-Nr.:
     619-51327
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH51327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
rollstuhl
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar mit anatomisch geformtem Griff zur Entriegelung. Fußplatten mit Klett-Fersenbändern. Duo-Seitenteile (desk/lang), abschwenkbar. Hinterrad 24" x 1.3/8" inkl. Steckachse. Vorderrad 200 x 50 mm. PU-Bereifung-Bereifung. Radstandsverlängerung. Adapterblock. Feststellbremse Fahrerbedienung. LuftPU-Bereifungmpe. Werkzeugset. Passive Beleuchtung.

Technische Daten:

Sitzhöhe 51 cm. Sitztiefe 42 cm. Rückenhöhe 40 cm. Sitz- und Rückenbezug Vinyl. Rahmen silbermetallic. Max. Belastbarkeit 125 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.0106


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,92*
€ 531,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,78*
€ 526,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,72*
€ 500,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,52*
€ 487,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,01*
€ 448,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51328
ab € 418,06*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51329
ab € 419,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.