Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrorollstuhl TERRA Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 40 - 45 cm ,silbermetallig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrorollstuhl TERRA Sitzbreite45, ST40-45,silber-met.,inkl.Bel.
Elektrorollstuhl TERRA Sitzbreite45, ST40-45,silber-met.,inkl.Bel.
Artikel-Nr.:
     619-51257
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH51257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
Terra überzeugt mit funktionalem, modernem Design, Outdoor wie Indoor. Variabel einstellbar auf die Bedürfnisse des Nutzers z.B. in Sitztiefe und -kantelung, Rückenlehne sowie Fußplattenwinkel. Mit citytauglicher LED-Beleuchtung, geschützt im Seitenrahmen integriert und komfortabler Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung begleitet Sie Terra sicher durch Stadt und Gelände. Für den Straßenverkehr perfekt ausgestattet. Als aktive Beleuchtungseinheiten besitzt er serienmäßig Frontstrahler, Rückstrahler und Blinker sowie eine Hupe. Die Antikipprollen sorgen für Stabilität bei Steigungen, Gefällen oder Bordsteinkanten. Fußplatte winkelverstellbar. Seitenteile höhen- und seitenverstellbar. Standardsitz. Anpassrücken. Fahrpult abschwenkbar und längeneinstellbar. Hinterradfederung. PU-Bereifung, Hinterrad 3.00 - 8, Vorderrad 230 x 70 mm. VX-Stahlradgabel. Transportbefestigung seitlich. Sicherheitsgurt, Werkzeugset.

Technische Daten:

Sitzbreite 45 cm. Sitzhöhe 54 cm. Sitztiefe variabel 40 bis 45 cm. Sitztiefe Grundeinstellung 45 cm. Gesamthöhe 104,5 cm, -breite 60,5 cm, -länge 106 cm (inkl. Fußstützen). Sitzwinkelverstellung (-2° bis +10°) manuell. Rückenhöhe 55 cm. Rückenlehnenwinkel in 4 Stufen einstellbar. Reichweite ca. 32 km. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Belastbarkeit 135 kg. Gewicht ca. 88 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.04.0098


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl, Pflegerollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.656,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.916,71*
€ 4.190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.869,81*
€ 4.140,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.737,18*
€ 3.998,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,26*
€ 3.932,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.656,70*
€ 3.912,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51300
ab € 406,85*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH51303
ab € 407,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.