Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,Sitzbreite 39-45 cmKopfstütze,Therapiet.,Pel.,pannensichere Bereifung,TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,SB39-45 Kopfst.,Therapiet.,Pel.,PU,TB
Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,SB39-45 Kopfst.,Therapiet.,Pel.,PU,TB
Artikel-Nr.:
     619-50440
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH50440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
invacare rollstuhl
Für ein aktiveres Leben. Zuhause, im betreuten Wohnen und auch in der Natur. Ausgestattet mit Seitenpelotten (inkl. Bezug) und Therapietisch (Plexiglas, inkl. Montageset). Die Armlehnen mit Standardauflage sind höhenverstellbar. Verriegelung für Armlehnen. Kopfstütze seitlich einstellbar. Sitztiefenverstellung. Sitzkissen Floshape (Positionierung). Rückenkissen Laguna (seitliche Unterstützung). Rückenplatte.Sitz- und Rückenverstellung durch Gasdruckfeder. Beinstützenoberteil winkelverstellbar. Fußplatte fest, mit kurzem Einsteckrohr und Fersenband. Steckachse. 24" Pannensicher. 200 x 45 medium hard. Schiebegriffe. Mit Trommelbremse. Inklusive Klinik Kit für Kopfstützen.

Technische Daten:

Sitztiefe 43 bis 50 cm. Sitzhöhe 45 cm. Rückenlehnenhöhe 50 bis 80 cm. Armlehne 24 bis 36 cm. Sitzwinkel 1° bis 20°, Rücken 0° bis 30°. Gesamtbreite = SB + 20 cm. Höhe 90 bis 125 cm. Tiefe 95 bis 102 cm. Max. Belastung 135 kg. Gewicht 34 kg. Dartex grau, Rahmen perlgrau. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.5040


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.563,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,68*
€ 2.995,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,65*
€ 2.929,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.634,31*
€ 2.818,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.583,29*
€ 2.764,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,63*
€ 2.743,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH50441
ab € 2.543,80*
Sonstiges
Invacare
SH50442
ab € 2.547,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.