Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,Sitzbreite 39-45 cm Sitzhöhe 45 ,Kopfstütze,pannensichere Bereifung,TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,SB39-45 SH45,Kopfstütze,PU,TB
Pflegerollstuhl REA Azalea,Dartex grau,SB39-45 SH45,Kopfstütze,PU,TB
Artikel-Nr.:
     619-50411
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH50411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
invacare rollstuhl
Für ein aktiveres Leben. Zuhause, im betreuten Wohnen und auch in der Natur. Mit flexiblem Flex2 Sitzsystem, mit dem die Sitzposition beliebig verändert werden kann und das jederzeit maximale Unterstützung bietet. Er verfügt über hervorragende Manövriereigenschaften. Durch höhenverstellbare Beinstützen und die Verstellung der Rückenlehne ist ein Längenausgleich möglich, der excellente Unterstützung für Kopf und Beine bietet. Bei der Verstellung des Sitzwinkels behält der Rea Azalea sowohl Stabilität als auch seine guten Schiebeeigenschaften. Sitzkissen Floshape. Rückenkissen Laguna. Kopfstütze seitlich einstellbar. Inklusive Klinik Kit für Kopfstützen.Der Neigungsmechanismus des Sitzes wurde so ausgelegt, daß die Sitzhöhe im Vorderbereich bei einer Neigung nur minimal erhöht wird. Sitzhöhe und -winkel / Schwerpunkt können individuell eingestellt werden. Sitz- und Rückenverstellung durch Gasdruckfeder. Beinstützenoberteil winkelverstellbar. Fußstütze Unterteil fest, kurzes Rohr, Fersenband. Steckachse. 24" Pannensicher. Schiebegriffe. Mit Trommelbremse.

Technische Daten:

Sitztiefe 43 bis 50 cm. Sitzhöhe 45 cm. Rückenlehnenhöhe 50 bis 80 cm. Armlehne 24 bis 36 cm. Sitzwinkel -1 bis 20°, Rücken 0° bis 30°. Gesamtbreite = SB + 20 cm. Höhe 90 bis 125 cm. Tiefe 95 bis 102 cm. Max. Belastung 135 kg. Gewicht 34 kg. Dartex grau, Rahmen perlgrau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.50.02.5040


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rollstuhl, Krankenstuhl, Behindertenstuhl, Elektrorollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Standardrollstuhl, Transitrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.191,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.388,71*
€ 2.555,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.360,12*
€ 2.525,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.268,85*
€ 2.427,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,08*
€ 2.374,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,54*
€ 2.344,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH50412
ab € 2.191,87*
Sonstiges
Invacare
SH50413
ab € 2.172,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.