Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rotlichtstrahler 6 x 250W mit U-Stativ, in 2er Gruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotlichtstrahler 6 x 250W mit U-Stativ, in 2er Gruppen
Rotlichtstrahler 6 x 250W mit U-Stativ, in 2er Gruppen
Artikel-Nr.:
     619-50026
Hersteller:
     Walter Hellstab
Herst.-Nr.:
     50026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotlichtstrahler

Sechsfach-Rotlichtstrahler

  • 6-Lampenstrahler 6 x 250 W
  • Umschaltbar auf 3 x 150 W
  • Mit Zeitschaltuhr 60 Min
  • In 2er Gruppen schaltbar

Lieferung wahlweise mit U-Stativ, fahrbar, weiß oder mit Wandarm, weiß



Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Rotlicht, Strahler, Wärme, Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,70*
€ 1.403,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,34*
€ 1.367,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG