Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WewaCare Premium basic Bettschutzauflage 85x90cm
WewaCare Premium basic Bettschutzauflage 85x90cm
Artikel-Nr.:
     619-463095
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH463095
EAN/GTIN:
     4048486200381
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
19.40.05.2076 Die WewaCare Bettschutzauflage ist der optimale Schutz für die Haut bei leichter bis starker Inkontinenz. Produktdetails: hautfreundliche Oberschicht | leistungsstarke Saugschicht | flüssigkeitsdichte Unterschicht | koch- und trocknerfest | formbeständig | für leichte bis starke Inkontinenz | Schutzschicht frei von schädlichen Weichmachern | feuchtigkeitsundurchlässig | urinbeständig | wiederverwendbar | Material 75 % Polyester, 15 % Viskose, 10 % Polyurethan | Maße ca. 85 x 90 cm | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
19.40.05.2076
Material:
75 % Polyester / 15 % Viskose / 10 % Polyurethan
Länge:
85 cm
Breite:
90 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,63*
€ 18,20*
Lager 619
23
€ 5,90*
ab € 21,85*
€ 26,40*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
463115
ab € 25,55*
Sonstiges
Werkmeister
463096
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.