Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe,2-teilig,teleskopierbar 200cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe,2-teilig,teleskopierbar 200cm (Paar)
Rampe,2-teilig,teleskopierbar 200cm (Paar)
Artikel-Nr.:
     619-463066
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     SH463066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhlrampe
Auffahrhilfe
Länge min. 110 cm, max. 200 cm. Laufbreite innen 19 cm. Anlegehöhe max. 40 cm. Belastbar Stück 150 kg, Paar 300 kg. Gewicht Stück 6,5 kg, Paar 13 kg. Die hochwertige Alurampe zum sicheren Überwinden von Hindernissen wie Treppen und Stufen oder für den Fahrzeugeinstieg. Belastbar, rutschsicher, teleskopierbar. Geeignet für Rollstühle, E-Stühle sowie Quads, Motorräder, etc. Teleskopsystem: einfaches Ineinanderschieben und Verstauen. Laufflächenperforierung: garantierte Rutschsicherheit. Gummierung der Anlegefläche: bietet einen festen Halt. Abgerundete Seitenprofile: gewährleisten sicheren Abrollschutz und Stabilität. Sicherungsstift: verhindert ein plötzliches, unerwünschtes Entriegeln. Klemmschutz: für eine anwenderfreundliche Bedienung. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.50.01.0046


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 728,09*
€ 866,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 720,64*
€ 857,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 712,10*
€ 847,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 687,26*
€ 817,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 627,44*
€ 746,65
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
SH463068
ab € 346,43*
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
SH463067
ab € 821,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.