Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastmatratze XXL bis 200kg,120x200x20cm incl.Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastmatratze XXL bis 200kg,120x200x20cm incl.Bezug
Schwerlastmatratze XXL bis 200kg,120x200x20cm incl.Bezug
Artikel-Nr.:
     619-462168
Hersteller:
     Hermann Bock
Herst.-Nr.:
     SH462168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
matratze 120/200cm
kaltschaummatratze
Form-Schaum-Matratze Produktdetails: zwei Außenkerne aus Kaltschaum | ein hochbelastbarer Spezial-Form-Schaum | hochwertiger Doppeltuchbezug mit Klimafaser versteppt | 4-seitiger Reißverschluss | waschbar bis 60?°C. Technische Daten: Maße 120 x 200 x 20 cm | Spezial-Form-Schaum 12 cm hoch | Belastbarkeit 200 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: matratze 90 x 2,00 m, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,30*
€ 1.277,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,34*
€ 1.264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,46*
€ 1.194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,43*
€ 1.144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,34*
€ 1.070,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hermann Bock
SH469039
ab € 942,82*
Sonstiges
Hermann Bock
SH469037
ab € 1.371,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.