Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matratze HESSEN 200x87x12cm incl.PU-Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matratze HESSEN 200x87x12cm incl.PU-Bezug
Matratze HESSEN 200x87x12cm incl.PU-Bezug
Artikel-Nr.:
     619-462135
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH462135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltschaummatratze
Matratze
matratze 90 x 2,00 m
kaltschaummatratze
Dekubitusprophylaktische Wirkung. Hochelastischer Kaltschaum (RG 48 +/- 3 kg/Kubikmeter). Stauchhärte 3 kPA +/- 0,6 kPA. Atmungsaktiv (Luftdurchlässigkeit mind. 180 L/min. gem. MSG Methode). Der Bezug besteht aus PU-beschichtetem PES-Gewebe. Zugkraftdehnung des Material minimal (Kette 65%, Schuss 240%). VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Material:
95 % Polyester / 5 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: adl matratze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH462138
ab € 67,56*
Sonstiges
ADL
SH462136
ab € 263,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.