| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450861 Herst.-Nr.: SH450861 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pflegebettmatatze zur Dekubitusrophylaxe. Produktdetails: Tropfeneinschnitte zur Druckentlastung und Reduzierung der Scherkräfte | atmungsaktiv | 8 große Längseinschnitte für bessere Klimaeigenschaften | hoher Liegekomfort | inkl. Trikotbezug. Technische Daten: Höhe 12 cm | Raumgewicht RG40 | Stauchhärte 4 kPa hochelastisch | Bezug schwer entflammbar nach DIN 597 Teil I+II, waschbar bis 60 °C, Oeko-Tex Standard 100 | empf. Patientengewicht 40 bis 140 kg | Gewicht ca. 8 bis 9 kg | 7 Jahre Garantie auf Bildung von Liegemulden | Bezugfarbe blau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungsmatratze, Würfel Antidekubitusmatratze, Würfelmatratze, kaltschaummatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |