|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-450576 Herst.-Nr.: SH450576 EAN/GTIN: 5055050449892 |
| | |
|
|  |  |
 | 11.39.01.2010 Das Sitzkissen für Nutzer mit normalem Dekubitusrisiko nach Braden Skala, verbessert durch seine spezielle Form die Sitzhaltung und ermöglicht Luftzirkulation. Produktdetails: Formschaum | dreidimensional, anatomisch geformt | erhöhte Ränder seitlich und hinten | Oberschenkelführung und Abduktionserhöhung | Waffelstruktur für optimales Einsinken und reduzierte Scherkräfte | effektive Druckentlastung | inkl. Bezug. Technische Daten: Gesamthöhe 7,8 cm | Tiefe 43 cm | Bezug waschbar bis 80 °C | Gesamtgewicht ca. 1,5 kg | max. Nutzergewicht 127 kg | Bezugfarbe schwarz | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 11.39.01.2010 |
Die Abbildung kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, kissen schwarz, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |