Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aks-Varioplus AD-Matratze m.Inko-Air 90x200x15cm,gerollt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aks-Varioplus AD-Matratze m.Inko-Air 90x200x15cm,gerollt
aks-Varioplus AD-Matratze m.Inko-Air 90x200x15cm,gerollt
Artikel-Nr.:
     619-450354
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH450354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
11.29.05.2010 Kombinations-Würfelmatratze aus hochwertigen Schaumstoffen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie, geeignet bis Dekubitusgrad II (nach EPUAP). Produktdetails: herausnehmbare Schaumstoffwürfel ermöglichen anatomisch individuelle Körperanpassung und gute Weichlagerung zur optimalen Druckverteilung | Weich- und Hochlagerung mit unterschiedlichen Stauchhärten | abgerundete Würfeloberflächen zur optimierten Verteilung des Patientengewichts | Einsteckgittersystem verbindet die verschiedenen Würfel miteinander | Konstruktion und Feinschnitt der Würfel lassen genügend Freiraum zur optimalen Luftzirkulation zwischen Patient und Matratze | inkl. inkoair Matratzenhülle. Technische Daten: Maße 90 x 200 x 15 cm | Patientengewicht 40 bis 120 kg | Druckentlastungsklasse H bei 80 kg und 120 kg Belastung | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.2010


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, würfelmatratze aks, antidekubitus schaumstoffmatratze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.