| |
|
| Artikel-Nr.: 619-450146 Herst.-Nr.: SH450146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 11.29.05.0036 Die elatex Care Matratze besteht aus einem hochelastischen elatex Kaltschaum. Sie wird zur Weichlagerung für Dekubitus Stadium I und II nach EPUAP empfohlen. 7 Zonen CAD Würfelschnitt. Inkl. PU-Schutzbezug. Dieser besteht aus atmungsaktivem Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung. Er ist bi-elastisch, wasserdampfdurchlässig und flüssigkeitsdicht. Das Eindringen von Flüssigkeit am Reißverschluss wird durch eine Überlappung verhindert. Waschbar bis 95° C. Technische Daten: Maße 200 x 90 x 14 cm. Raumgewicht 40 kg/cm³. Patientengewicht 130 kg. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 11.29.05.0036 | Material: | Bezug: 50 % Polyurethan / 50 % Nylon |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |