Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elatex-Visco Matratze incl.PU/ Nylon-Bezug 90x200x14cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elatex-Visco Matratze incl.PU/ Nylon-Bezug 90x200x14cm
Elatex-Visco Matratze incl.PU/ Nylon-Bezug 90x200x14cm
Artikel-Nr.:
     619-450145
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH450145
EAN/GTIN:
     4250479603608
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Kaltschaummatratze
Matratze
Matratzen Inkontinenzbezug
11.29.05.1024 Die elatex - visko Matratze besteht aus einer Kombination von viskoelastischem und elatex-Schaumstoff. Sie wird zur Weichlagerung bis Stadium III nach EPUAP eingesetzt. Beidseitige Einsatzmöglichkeiten für maximale Flexibilität. Ideal auch zur Lagerung sehr druckempfindlicher (Schmerz-) Patienten. Klebstofffreie Verbindung im Wellenschnitt. Hochwertiger Polyurethan-Schutzbezug, bi-elastisch, atmungsaktiv, flüssigkeitsdicht, waschbar bis 95° C, autoklavierbar, mit umlaufendem Reißverschluss. Lieferung komprimiert als Rollpack. Technisch Daten: Maße 200 x 90 x 14 cm. Aufbau aus zwei Schichten, 8,5 cm hochelastischer elatex Kaltschaum RG50 und 5,5 cm viskoelastischer PUR Schaumstoff (Memo-Schaumstoff) RG50. Patientengewicht 130 kg. Bezugfarbe blau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.29.05.1024


Die Abbildung kann abweichen.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,33*
€ 223,65*
€ 4,95*
ab € 240,55*
€ 260,32*
Lager 619
Frei Haus
ab € 290,98*
€ 313,50*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH880345
ab € 34,00*
Sonstiges
Novacare
880017
ab € 69,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.