Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Hose lang m.Eingriff 50 % Angora natur Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren-Hose lang m.Eingriff 50 % Angora natur Gr.L
Herren-Hose lang m.Eingriff 50 % Angora natur Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-449752
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Hose
Angora Unterhose
Angorahose
Angoraunterhose
Lange Hose mit seitlichem Eingriff. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449753
ab € 105,96*
Sonstiges
Peters
SH449754
ab € 106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.