| |
|
| Artikel-Nr.: 619-449601 Herst.-Nr.: SH449601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hose lang. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | 50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, angora hose damen, damen thermounterhose, thermounterziehhose weiß, Angorataillenslip, Damenschlüpfer |
| | |
| |