| |
|
| Artikel-Nr.: 619-449464 Herst.-Nr.: SH449464 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lange Hose mit seitlichem Eingriff. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 60% Baumwolle, 40% Angora. Farbe natur. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Angora |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herrenhose, Herrenhosen, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, angora unterhose xxl, angora hose, angora unterhose herren |
| | |
| |