Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Hose lang 40% Angora natur Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Hose lang 40% Angora natur Gr.M
Damen-Hose lang 40% Angora natur Gr.M
Artikel-Nr.:
     619-449381
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Hose
Angora Unterhose
Angorahose
Angoraunterhose
Hose lang. Diese besonders weiche Qualität schmeichelt jeder Haut. Natürlich softe Wäsche aus handgepflückter Baumwolle und besonders weichem Angorahaar. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 60% Baumwolle, 40% Angora. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Angora


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449382
ab € 44,10*
Sonstiges
Peters
SH449383
ab € 49,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.