Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynair Keilballkissen Comfort ca.35x36cm blau(TOGU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynair Keilballkissen Comfort ca.35x36cm blau(TOGU)
Dynair Keilballkissen Comfort ca.35x36cm blau(TOGU)
Artikel-Nr.:
     619-447350
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     SH447350
EAN/GTIN:
     4006226034597
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das Dynair Comfort Keil-Ballkissen ist ein ergonomisch geformtes und luftgefülltes Sitzkissen für aktives und bewegtes Sitzen. Mit der effektiven Entlastungszone ist es ideal für längeres Sitzen, z. B. im Büro, geeignet und die perfekte Kombination aus dem original Ballkissen und Keilkissen in einem Produkt. Das Material Ruton ist komfortabel, geruchsneutral und sehr belastbar. Das Produkt ist latexfrei, enthält keine verbotenen Phthalate. Für das Dynair Keil-Ballkissen gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Technische Daten: Maße ca. 35 x 36 cm | Gewicht 1.100 g | Belastbarkeit ca. 150 kg | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,39*
€ 59,32*
Lager 619
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,53*
€ 130,19*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.