Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannensitz 9403-B m.Rückenlehne,verstellbar o.Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannensitz 9403-B m.Rückenlehne,verstellbar o.Pad
Badewannensitz 9403-B m.Rückenlehne,verstellbar o.Pad
Artikel-Nr.:
     619-441528
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     SH441528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenhängesitz
Badewannensitz
badewannensitz
04.40.02.2007 Gewicht 3,6 kg.Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Große ergonomisch gepolsterte Sitzfläche mit Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff. Zum Auflegen auf die Badewannenränder. Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel für sicheren Halt. Technische Daten: Einstellbreite von 47,5 bis 63,5 cm (Wanneninnenbereich). Gesamtbreite 71,6 bis 87,6 cm. Sitzbreite 41 cm. Sitztiefe 40 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.02.2007


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wannensitz, Sitz, Badhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
12042D
ab € 480,09*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
12045D
ab € 461,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.