| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441527 Herst.-Nr.: SH441527 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.02.1006 Gewicht 2,7 kg.Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen. Große ergonomisch gepolsterte Sitzfläche mit Intimausschnitt aus hochwertigem Kunststoff. Zum Auflegen auf die Badewannenränder. Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel für sicheren Halt. Technische Daten: Einstellbreite von 47,5 bis 63,5 cm (Wanneninnenbereich). Gesamtbreite 71,6 bis 87,6 cm. Sitzbreite 41 cm. Sitztiefe 40 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.02.1006 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannensitz, Sitz, Badhilfe |
| | |
| |