| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441378 Herst.-Nr.: SH441378 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ohne Deckel. Mit 2 Hygieneaussparungen. Guter Halt - rutsch- und verschiebungssicher. Werkzeuglos über Fixierschrauben zu montieren. Gut zu reinigen, da glatte Oberflächen. In praktischer Mitnahme-Trageverpackung. Aus Kunststoff (PP). Technische Daten: Maße Öffnung Länge 24 cm, Breite 21,5 cm. Maße Korpus Länge 43 cm, Breite 39 cm. Höhe vorne 8,5 cm. Höhe hinten 10 cm. Maximale Belastung 190 kg. Gewicht 1,15 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0099 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |