| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441334 Herst.-Nr.: SH441334 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhöht den Toilettensitz um 10 cm. Passt auf alle gängigen WC-Becken. Einfache und sichere Fixierung auf dem WC-Becken durch Anlegenase (vorne) und zwei seitlichen Klammern. Große Griffschrauben für schnelles Anbringen und Abnehmen. Sicherer, fester Sitz durch Anti-Rutsch-Auflagen an den seitlichen Klammern. Leichte Neigung der Sitzfläche erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Großer Hygieneausschnitt vorn für optimale Intimhygiene. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Deckel durch Clipsystem zur Reinigung abnehmbar. Geringes Gewicht. Technische Daten: Sitzbreite 36,5 cm. Sitztiefe 39,5 cm. Sitzhöhe vorn 10,5 cm, hinten 11,5 cm. Gesamtbreite 38 cm. Gesamttiefe 41 cm. Gesamthöhe 13,5 cm. Breite der Öffnung 21 cm, Tiefe 27 cm. Belastbarkeit 225 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0061 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |