Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltegriff zum Saugen Solido-2 Hand 580 mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltegriff zum Saugen Solido-2 Hand 580 mm,weiß
Haltegriff zum Saugen Solido-2 Hand 580 mm,weiß
Artikel-Nr.:
     619-440381
Hersteller:
     Peter Endres
Herst.-Nr.:
     SH440381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Für 2 Hände. Zerlegbar. Die ideale Hilfe zum Halten und Aufstehen in der Badewanne oder Dusche. Der Saughaltegriff Solido ist zur schnellen Anbringung auf allen glatten Flächen in Sekundenschnelle - ganz ohne Bohren. Einfache und bequeme Montage über Vakuum-Kipphebel. Extrem feste Haftung. Durch die einfache Anbringung und das Entfernen mobil einsetzbar, also auch für unterwegs. Hochwertige Verarbeitung und Materialien. Lieferung erfolgt komplett montiert und in attraktiver Verkaufsverpackung.

Technische Daten:

Länge 58 cm. Länge der Grifffläche 32 cm. Durchmesser Sauger 12 cm. Abstand zur Wand 3,5 cm. Bis 70 kg Zugraft belastbar. Gewicht 1 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff weiss, bad haltegriff, Griff, Haltegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Endres
SH440382
ab € 150,88*
Sonstiges
Peter Endres
SH440383
ab € 112,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.