| |
|
| Artikel-Nr.: 619-440230 Herst.-Nr.: SH440230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Hygieneausschnitt. 90° drehbar. Stabile Rahmen aus Aluminium. Korrosionsgeschütze Konstruktion. Sitz aus hochwertigem Kunststoff. Zum Auflegen auf die Badewannenränder. Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel. Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche. Individuell einstellbar auf die jeweilige Wannenbreite. Technische Daten: Sitzhöhe über Badewannenrand 4 cm. Gesamtbreite 70 bis 84 cm. Gesamttiefe 57 cm. Gesamthöhe 54,5 cm. Sitzfläche 40 x 40 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht ca. 6,3 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.02.3010 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannensitz, Sitz, Badhilfe |
| | |
| |