Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Platte 40cmx60cm, Höhe 72-116cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch Platte 40cmx60cm, Höhe 72-116cm
Beistelltisch Platte 40cmx60cm, Höhe 72-116cm
Artikel-Nr.:
     619-440110
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell-tisch
Fahrbarer, höhenverstellbarer Bett-Tisch. Stufenlose Höhenverstellung: individuell an die Betthöhe anpassbar. Tischplatte kann ohne Werkzeug in der Höhe, in der Neigung und seitlich verstellt werden. Erhöhte Umrandung der Tischplatte gibt Gegenständen sicheren Halt. Einfach zu manövrieren durch vier Leichtlauf-Rollen. Geringes Gewicht.

Technische Daten:

Breite Tischplatte 59 cm. Tiefe Tischplatte 39 cm. Gesamtbreite 66 cm. Gesamttiefe 40,5 cm. Gesamthöhe 71 bis 118 cm. Breite Fahrgestell 55,5 cm. Tiefe Fahrgestell 40,5 cm. Höhe Boden bis Fahrgestell 7,5 cm. Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 7,2 kg. Farbe grau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Pflegebettbeistelltisch, Betttisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
ab € 57,82*
Sonstiges
Invacare
ab € 62,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.