Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nelaton-Katheter Ch. 16 Ansatz orange, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nelaton-Katheter Ch. 16 Ansatz orange, 40 cm
Nelaton-Katheter Ch. 16 Ansatz orange, 40 cm
Nelaton-Katheter Ch. 16 Ansatz orange, 40 cm
Artikel-Nr.:
     619-4320166
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     4320166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nelaton-Katheter
nelaton-katheter b.braun
nelaton-katheter ch 16
nelaton-katheter
Nelaton-Katheter Ch. 16 Ansatz orange, 40 cm
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
15.25.14.4017
PZN Nummer:
04476001


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Nelaton, Ballonkatheter, Inkontinenz, Urinableitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG