| |
|
| Artikel-Nr.: 619-430181 Herst.-Nr.: SH430181 EAN/GTIN: 3401060003845 |
| |
|
| | |
| 33.40.01.0103 Die ergonomische Toilettensitzerhöhung. Produktdetails: mit 2 Halteklammern | einfache Montage | ergonomisch und bequem | leichte Neigung des Sitzes von 3° | abgerundetes Profil | Aussparung vorne und hinten für die leichtere Körperpflege | Möglichkeit sich auf den geschlossenen Deckel zu setzen | einfach zu reinigen | keine scharfen Kanten | Flüssigkeit kann nicht ins Innere eindringen | maschinenwaschbar und autoklavierbar | Material Polypropylen. Technische Daten: Maße 43 x 44,5 cm | max. Belastbarkeit 180 kg | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 33.40.01.0103 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 23,90* | € 33,43* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,95* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|