Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beistelltisch THEUTUS mit verstellbarer Platte,Buchedekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch THEUTUS m. verstellb.Platte,Buchedekor
Beistelltisch THEUTUS m. verstellb.Platte,Buchedekor
Artikel-Nr.:
     619-420056
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     SH420056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche rollen
beistell-tisch
Fahrgestell mit höhenverstellbarem Bett-Tisch, zur Buchstütze schrägstellbar. Auf 4 Doppellaufrollen fahrbar, 2 Rollen einzeln feststellbar. Fahrgestellrahmen mit Polyester-Pulverlack beschichtet und eingebrannt.

Technische Daten:

Höhe 70 cm. Breite 64 cm. Gesamttiefe 40 cm. Höhenverstellbar von 70 bis 108 cm. Tischplatte 60 x 40 cm. Rollendurchmesser 5 cm. Bett-Tisch kunststoffbeschichtet, Buche Dekor. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.04.0009


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rollen, Nachtschrank, Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burmeier
SH464140
ab € 809,85*
Sonstiges
Burmeier
SH464141
ab € 806,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG