| |
|
| Artikel-Nr.: 619-390092 Herst.-Nr.: SH390092 EAN/GTIN: 4250365200799 |
| |
|
| | |
| Der aus Edelstahl gefertigte Wanneneinstiegsgriff gibt Sicherheit beim Ein- und Aussteigen in die bzw. aus der Badewanne. Die leichte, werkzeugfreie Montage ermöglicht es den Einstiegsgriff, wenn er nicht benötigt wird, schnell zu entfernen. Die stabilen Gummipuffer verhindern das Wegrutschen des Griffs sowie das Verkratzen der Badewanne. Technische Daten: Gesamthöhe 41 cm | Breite 29 cm | Klemmtiefe bis 10,5 cm | Griffhöhe vom Badewannenrand ca. 13,5 cm | Gewicht ca. 1,6 kg | senkrechte Belastbarkeit 100 kg | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieggriff, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |