Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhocker Delphi Plus mit Hygiene-Ausschnitt,höhenverstellbar,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschhocker Delphi Plus mit Hygiene-Ausschnitt,höhenverstellbar,weiß
Duschhocker Delphi Plus mit Hygiene-Ausschnitt,höhenverstellbar,weiß
Artikel-Nr.:
     619-390076
Hersteller:
     Peter Endres
Herst.-Nr.:
     SH390076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker mit ausschnitt
Mit Hygieneausschnitt. Einfach zu montieren, zerlegen und zu reinigen. Komfortabel und bequem. Sicherer Stand. Aluminium Beine, Clipverschluss Messing. Sitzfläche Kunststoff, mit 4 Ablaufschlitzen in der Sitzfläche.

Technische Daten:

Durchmesser Sitzfläche 38 cm. Höhe Sitz 6 cm. Höhenverstellung 3-fach über Clipverstellung 45/50/55 cm. Gesamtbreite 37 cm bis max. 38,5 cm je nach Höheneinstellung. Maximale Belastung 180 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Hocker, Badehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Endres
SH390150
ab € 39,79*
Sonstiges
Peter Endres
SH390077
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.