Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Softa-Man 500 ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-3865088
Hersteller:
B. Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
3865088
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Amphisept
Budesin OP Sept
Cutasept
Desderman
Softa-Man
Alkoholische Händedesinfektion für normale bis trockene Haut
Wirkt gegen Bakterien inkl. TbB, Pilze und MRSA
Begrenzt viruzid (einschl. HBV, HCV, HIV), Adeno-, Rota-, Herpes simplex-, Vaccinia- und NORO-Viren.
Ohne Farbstoff
Hypoallergene Parfümierung
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
8504964
Gefahrstoff:
Reizend (Xi) ; Leichtentzündlich (F) ; Gesundheitsschädlich (Xn)
Die Abbildung kann abweichen.
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Hygiene / Reinigung / Desinfektion
>
Haut und Hände
>
Haut- /Hände- / Körperdesinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
,
Desinfektionsmittel
,
Desmanol
,
Hand-Desinfektion
,
Handdesinfektion
,
Handdesinfektionsmittel
,
Handdesinfektionsreiniger
,
Hautdesinfektion
,
Hautdesinfektionsmittel
,
Hände-Desinfektion
,
Hände-Desinfektionsmittel
,
Händedesinfektion
,
Händedesinfektionsmittel
,
Händedesinfektionsreiniger
,
InstantFOAM
,
Kodan
,
Laudamonium
,
Manusept
,
Octeniderm
,
Primasept
,
proCura
,
Promanum
,
Sensiva
,
Skinman
,
Skinsept
,
Softa-Man
,
Softasept
,
Spitacid
,
Sterillium
,
budesin op sept 0,5 l
,
desinfektionsmittel hände
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 5,41*
Lager 619
2
pro Flasche
€ 4,90*
–
€ 5,94*
Lager 396
3 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 5,44*
€ 6,34*
Lager 552
20 Tage
k.A.
1
pro Flasche
€ 9,00*
ab € 5,76*
€ 7,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Flasche
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen (
entspricht € 11,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aseptoman Viral 150ml
Dr. Schumacher
00-410-0015
ab € 2,39*
Ähnlich
Aseptoman Viral 1Ltr. Spenderflasche
Dr. Schumacher
00-410-010
ab € 6,76*
Ähnlich
Aseptoman Viral 500ml Spenderflasche
Dr. Schumacher
00-410-005
ab € 3,92*
Ähnlich
BODE Desinfektionsmittel Sterillium®, zur Handdesinfektion, 1000ml/Flasche
Bode Chemie
106600
ab € 6,74*
Ähnlich
BODE Desinfektionsmittel Sterillium®, zur Handdesinfektion, 100ml/Flasche
Bode Chemie
106610
ab € 1,49*
Ähnlich
BODE Desinfektionsmittel Sterillium®, zur Handdesinfektion, 500ml/Flasche
Bode Chemie
106650
ab € 3,63*
Ähnlich
BODE Desinfektionsmittel Sterillium®, zur Handdesinfektion, 5l/Kanister
Bode Chemie
006690
ab € 33,13*
Ähnlich
BODE Sterillium® Virugard, alkoholisches Handdesinfektionsmittel, 1000ml/Flasche
Bode Chemie
306600
ab € 9,17*
Ähnlich
BODE Sterillium® Virugard, alkoholisches Handdesinfektionsmittel, 500ml/Flasche
Bode Chemie
306650
ab € 5,59*
Ähnlich
Desderman N 1Ltr.
Schülke & Mayr
117003
ab € 12,58*
Ähnlich
Desderman N 450ml
Schülke & Mayr
117002
ab € 8,57*
Ähnlich
Desderman N 5Ltr.
Schülke & Mayr
117019
ab € 48,91*
Ähnlich
Desmanol N 1Ltr.
Schülke & Mayr
134603
ab € 8,15*
Ähnlich
Desmanol N 5Ltr.
Schülke & Mayr
134606
ab € 38,45*
Ähnlich
OP Sept 1Ltr. Rechteckflasche
Dr. Deppe
4422500E
ab € 7,22*
Ähnlich
OP Sept 5Ltr. Kanister
Dr. Deppe
4422308E
ab € 29,10*
Ähnlich
Primasept Med 450ml
Schülke & Mayr
184801
ab € 13,58*
Ähnlich
Primasept Med, Hände-Waschdesinfektion, 1 Liter Flasche
Schülke & Mayr
184802
ab € 13,22*
Ähnlich
Primasept Med, Hände-Waschdesinfektion, 5 Liter Kanister
Schülke & Mayr
184803
ab € 71,07*
Ähnlich
Promanum® pure 1000ml
B. Braun Melsungen
19593
ab € 9,81*
Ähnlich
Promanum® pure 100ml
B. Braun Melsungen
19591
ab € 2,37*
Ähnlich
Skinman soft 1Ltr.
Ecolab
SMS 12
ab € 6,65*
Ähnlich
Skinman soft 500ml
Ecolab
SMS 4
ab € 3,26*
Ähnlich
Skinman soft 5Ltr.
Ecolab
SMS 5
ab € 33,72*
Ähnlich
Softa-Man acute 1000ml
B. Braun Melsungen
19115
ab € 9,21*
Ähnlich
Softa-Man acute 100ml
B. Braun Melsungen
19113
ab € 2,08*
Ähnlich
Softa-Man acute 500ml
B. Braun Melsungen
19114
ab € 6,44*
Ähnlich
Softa-Man Händedesinfektion, 1 Liter Spenderflasche
B. Braun Melsungen
3865096
ab € 7,63*
Ähnlich
Softa-Man Händedesinfektion, 100 ml Kittelflasche
B. Braun Melsungen
3865150
ab € 2,01*
Ähnlich
Softa-Man Händedesinfektion, 5 Liter Kanister
B. Braun Melsungen
3865290
ab € 32,92*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 1000ml
B. Braun Melsungen
19160
ab € 8,88*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 100ml
B. Braun Melsungen
19158
ab € 1,69*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 5 Ltr.
B. Braun Melsungen
19161
ab € 37,22*
Ähnlich
Softa-Man ViscoRub 500ml
B. Braun Melsungen
19159
ab € 5,25*
Ähnlich
Spitacid 1Ltr.
Ecolab
AS 12
ab € 15,08*
Ähnlich
Spitacid 500ml
Ecolab
AS 4
ab € 7,73*
Ähnlich
Spitacid 5Ltr.
Ecolab
AS 5
ab € 75,42*
Ähnlich
Sterillium 350ml
Bode Chemie
976630
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG