| |
|
| Artikel-Nr.: 619-380309 Herst.-Nr.: SH380309 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Bezug.Geringes Gewicht, maximale Belastbarkeit und Stabilität. Es sind keine Höhenadapter erforderlich, auch nicht bei tiefen Wannen bis 48 cm Höhe. Die Hygieneaussparung erleichtert die Intimhygiene. Sitz- und Rückenteil sind ergonomisch geformt. Die Funktionstasten der schwimmfähigen Handsteuerung haben für Nutzer mit geschwächtem Sehvermögen unterschiedliche Formen und Farben. Die Kontrolllampe blinkt, wenn der Akku fast leer ist. Der Strom reicht dann noch für einen kompletten Badevorgang. Kein Montageaufwand, einfache Handhabung. Schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen und geschlossene Rückenlehne. Mit integrierten Tragegriffen an Liftrücken und Untergestell. Technische Daten: Gesamtlänge (bei abgesenkter Rückenlehne 83 cm. Gesamtbreite (Sitzplatte inkl. Seitenklappen) 70 cm. Sitzbreite 35 cm. Sitztiefe 42 cm. Sitzplatte Gesamtlänge 57 cm. Sitzhöhe min. 6 cm, max. 48 cm. Rückenlehnenhöhe 64 cm, Breite 32 bis 36 cm. Rückenlehnenverstellung 10° bis 45°. Bodenplatte Breite 31 cm, Länge 56 cm. Akku Lithium-Ionen, wiederaufladbar, 12 V, 1,3 Ah. Abschaltautomatik max. 30 Minuten. Ladedauer max. 4 Stunden. Max. Körpergewicht 140 kg. Gesamtgewicht (inkl. Handsteuerung) 9,7 kg. Gewicht Sitzeinheit 5,5 kg. Gewicht Antriebs-/Rückeneinheit 3,8 kg. Gewicht Handsteuerung (inkl. Akku) 0,4 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.01.0055 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |