| |
|
| Artikel-Nr.: 619-363385 Herst.-Nr.: SH363385 EAN/GTIN: 4250629301552 |
| |
|
| | |
| 04.40.05.0008 Für mehr Sicherheit beim Einstieg in die Badewanne. Produktdetails: aus rostschutzbehandeltem Stahlrohr | passend für handelsübliche Badewannen | einfache Montage ohne Werkzeug. Technische Daten: für Wannenrandstärke von ca. 4 bis 9,5 cm | Maße ca. 50 x 46 cm | Griffhöhe über dem Wannenrand ca. 16 cm | Greiffläche ca. 29 cm | Gewicht 2,8 kg | max. Belastbarkeit 130 kg | Farbe weiß-grau | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.05.0008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstiegshilfe edelstahl, badewanne einstieggriff, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,08* | € 73,31* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,61* | € 100,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|