Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mundschutz aus Papiervlies mit Gummiband,weiß(VE10)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mundschutz aus Papiervlies mit Gummiband,weiß(VE10)
Mundschutz aus Papiervlies mit Gummiband,weiß(VE10)
Artikel-Nr.:
     619-360037
Hersteller:
     CareLiv
Herst.-Nr.:
     SH360037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Der unsterile Mundschutz besteht aus 1-lagigem Papiervlies und hat ein geringes Gewicht. Er garantiert einen bequemen Sitz und ermöglicht vollkommen unbehindertes Atmen. Zur äußeren Anwendung. Zur Filtration von Keimen und zum Schutz vor Spritzern. Mit Gummiband aus Elastan. Maße der Maske: Länge 19,5 x Breite 7 cm ± 0,3 cm. Länge des Gummizuges 10 cm ± 0,5 cm (ungedehnt). Farbe weiß.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CareLiv
SH450007
ab € 6,21*
Sonstiges
CareLiv
SH360038
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.