Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lordosekissen m.RV. 30x26cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lordosekissen m.RV. 30x26cm,schwarz
Lordosekissen m.RV. 30x26cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260025
Herst.-Nr.:
     SH260025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
Zur Entlastung der Wirbelsäulesowie zur Unterstützung der Rückenmuskulatur ist dieses Lordosekissen eine wertvolle Hilfe für Viel- und Dauersitzer. Durch das flexible und dehnbare Halteband passt das Kissen auf nahezu jeden Stuhl und Autositz. Ideal auch im Liegen anzuwenden zur Unterstützung des LWS-Bereiches. Pflegeleicher Microfaser Velours-Bezug (100% PE), mit Reißverschluss. Größe 30 x 26 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.(Ebenfalls abgebildet: Auto-Keilkissen Multiflex, Art.-Nr. 260030.)
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260032
ab € 119,23*
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
17624008
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.