Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lordosekissen Montana Uni mit Halteband 30x26cm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lordosekissen Montana Uni mit Halteband 30x26cm,schwarz
Lordosekissen Montana Uni mit Halteband 30x26cm,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-260022
Herst.-Nr.:
     SH260022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyphosekissen
Lendenkissen
Lordose Rückenkissen
Lordosekissen
Durch das flexible und dehnbare Halteband paßt dieses Kissen auf jeden Stuhl, jeden Sessel und Autositz. Bezug 100% Baumwolle, strapazierfähig. Füllung PU-Schaum, 40 kg RG, 4,6 kg Stauchhärte. Maße 30 x 26 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
SH260025
ab € 21,96*
Sonstiges
Kempert Kurt Handelsgesellschaft&Produktion
17624008
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.