Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Batterie Gel DRYFIT A500 Cyclic Typ GF12051Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie Gel DRYFIT A500 Cyclic Typ GF12051Y1
Batterie Gel DRYFIT A500 Cyclic Typ GF12051Y1
Artikel-Nr.:
     619-250016
Hersteller:
     AKKU SYS
Herst.-Nr.:
     SH250016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Batterie Gel DRYFIT A500 Cyclic Typ GF12051Y2
Weitere Informationen:
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
20,8 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,53*
€ 415,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.