Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sensiva care emulsion, 150 ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-127703
Hersteller:
Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
127703
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Handlotion
Handschutzlotion
Hautlotion
Sensiva care emulsion
Pflegeemulsion für angegriffene Haut
als Ganzkörperpflege geeignet
mindert nicht die Wirkung von Händedesinfektionsmitteln
farbstoff- und parfümfrei
für Allergiker geeignet
gute Verteilbarkeit
desodoriende Wirkung durch Farnesol (Wirkstoff der Lindenblüte)
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
2459783
Die Abbildung kann abweichen.
... >
Hygiene / Reinigung / Desinfektion
>
Haut und Hände
>
Haut- u. Händepflege
Weitere Suchbegriffe:
Hautpflegelotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Körperlotion
,
Pflegeemulsion
,
Pflegelotion
,
schülke & mayr pflegeemulsion
,
Hautpflege
,
Körperpflege
,
Händepflege
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 2,93*
Lager 619
3
pro Flasche
€ 4,90*
–
€ 3,45*
Lager 396
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 3,34*
€ 4,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Flasche
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen (
entspricht € 10,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baktolan Lotion 100ml
Bode Chemie
973021
ab € 2,07*
Ähnlich
Baktolan Lotion 350ml
Bode Chemie
973023
ab € 3,42*
Ähnlich
Baktolan protect Hautschutzsalbe 100ml
Bode Chemie
972532
ab € 2,88*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 150ml
Schülke & Mayr
101501
ab € 2,58*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 1Ltr.
Schülke & Mayr
101502
ab € 11,34*
Ähnlich
Esemtan Handemulsion 450ml
Schülke & Mayr
101503
ab € 6,81*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Spenderflasche 500 ml)
B. Braun Melsungen
18601
ab € 5,79*
Ähnlich
Pflegelotion (Collagen) TRIXO (Tube 100 ml)
B. Braun Melsungen
18599
ab € 2,55*
Ähnlich
Sensiva Pflege-Emulsion 450ml
Schülke & Mayr
127702
ab € 6,81*
Ähnlich
Sensiva Regenerationscreme 50ml
Schülke & Mayr
100301
ab € 3,18*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 150ml
Schülke & Mayr
116001
ab € 3,03*
Ähnlich
Sensiva Schutz-Emulsion O/W 450ml
Schülke & Mayr
116002
ab € 6,81*
Ähnlich
Silonda 500ml
Ecolab
AN 4
ab € 10,41*
Ähnlich
Trixo-lind 100ml Tube
B. Braun Melsungen
18605
ab € 2,55*
Ähnlich
Trixo-lind 500ml
B. Braun Melsungen
18607
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG