Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite 43-50 cm Dartexpolster, Kopfstütze,Knie-und Seitenpelotten, Trommelbremse für Begleitperson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite43-50 Dartexpolst. Kopfst.,Knie-und Seitenpel.,TB
Pflegerollstuhl Triton II Sitzbreite43-50 Dartexpolst. Kopfst.,Knie-und Seitenpel.,TB
Artikel-Nr.:
     619-052323
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH052323
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
Gesamtbreite 72 cm. Gesamtgewicht 37,9 kg.Ob in der Heimpflege oder in der Klinik, robust konstruiert und hervorragend ausgestattet bietet der Triton höchsten Komfort und Vielseitigkeit. Mit seiner ergonomisch geformten Rückenschale, seiner stufenlos verstellbaren Rückenlehne, der Sitztiefeneinstellung, winkelein- und festellbaren Fußrasten qualifiziert er sich zum Allroundtalent in der Pflege. Sitzkantelung und Rückenlehne mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellbar. Kopfstütze 3-teilig einstellbar. Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar. Beinstützen waagerecht verstellbar, Längenausgleich. Kniepelotten. Wadenpolster. Fußplatten winkelverstellbar. Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar mit Armauflage. PU-Bereifung. Antriebsrad 24" x 1.3/8" inkl. Steckachse. Lenkrad 7". Antikipp-Rollen. Passive Beleuchtung. Mit Trommelbremse für Begleitbedienung.

Technische Daten:

Sitztiefe 42 bis 48 cm. Sitzhöhe 52 cm. Sitzwinkel einstellbar 0° bis 15°. Rückenverstellung -3° bis 43°. Schiebegriffe höhenverstellbar 85 bis 102 cm. Gesamthöhe ohne Kopfstütze 102 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen 115,5 cm, ohne Fußstützen 83 cm. Belastbarkeit 125 kg. Sitz- und Rückenbezug Dartex grau, Rahmen silbermetallic. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnr.:
18.50.02.7047


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Faltrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,15*
€ 1.020,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,11*
€ 1.017,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG