|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 619-050060 Herst.-Nr.: 050060 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Sitzpolsterung aus Nylon, leicht gepolstert. Fester Rücken 10°, Nylon Rücken, 42 cm, abnehmbar. Beinstützenoberteil 80°. Fußplatte hochklappbar. Sport-Armlehne. Seitenteil, abnehmbar. Wadenband. Vorderräder 8 x 2", Hinterräder 24" x 1 3/8", Speichenfelge. Pannensicher. Greifreifen aus Aluminium. Steckachse. Standard Radstand. Passive Beleuchtung. Mit Fersenbändern, Fixierungsgurt und Werkzeug. Technische Daten: Sitztiefe 41 cm. Sitzhöhe 51 cm (ohne Werkzeug einstellbar auf 48,5 cm). Gesamtbreite 61 / 63 / 66 cm. Gesamtbreite gefaltet 35 cm. Gesamthöhe 92 cm. Gesamtlänge inkl. Fußstützen max. 115 cm. Länge der Fußstützen 36 bis 51 cm. Rückenlehnenhöhe 40 cm. Max. Benutzergewicht 120 kg. Gewicht ca. 15,3 kg. Farbe silber. VE 1 Stück.* Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnr.: | 18.50.02.0084 |
Die Abbildung kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |