Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin-Aderendhülsen 2x1,00qmm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-999.614
Hersteller:
     neko
Herst.-Nr.:
     IT 1-Nj
EAN/GTIN:
     4028232106945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
duo aderendhülse rot 2x1,0mm²
aderendhülse twin
aderendhülsen 1mm²
  • zum Einführen von 2 Leitern in eine Aderendhülse
  • isolierte Ausführung mit Einführungstrichter aus Polypropylen
  • wärmebeständig bis + 105 °C
  • für Leitungsquerschnitte von 0,75 bis 16 mm²
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse-Bandform, Aderendhülse kurzschlusssicher, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Aderendhülse isoliert, Zwillingsaderendhülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Endhülse, Hülse magaziniert, TWIN-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0239*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.