Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elektron. Glühlampen-Dimmer 60-400W, 230V,50Hz, Schraubkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-852.094
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     852.094
EAN/GTIN:
     4028232136263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogenlampen dimmer
  • 230 V AC, 50 Hz
  • für Glühlampen und HV-Halogenlampen
  • Dimmprinzip: Phasenanschnitt
  • mit Schraubklemmen bis 2,5 mm²
  • mit Temperatursicherung
    * beleuchtbar
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Seriendimmer:
nein
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaudimmer, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Phasenabschnittdimmer, Potentiometer, Reiheneinbaudimmer, Sensordimmer, Tastdimmer, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Aufputzdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Schnurdimmer, Tastdimmer NV, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Dimmer, Dimmer Reiheneinbau, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Memory-Dimmer, Schnur-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Tastdimmer, Dimmereinsatz, Lichtregler, Niedervolt-Dimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Stromstoß-Dimmschalter, Tronic-Dimmer, Unterputzdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.