Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose, grau IP65 93x93x55 mm, mit Klemmmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-804.407.01
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     804.407.01
EAN/GTIN:
     4028232151556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • Verbindungsdose gemäß VDE 0606
  • großer Anschlussraum mit 5-poliger Klemmleiste
  • schlagfeste und bruchsichere Ausführung
  • Deckel mit nichtrostenden Edelstahlschrauben
  • Material: Polystyrol, flammwidrig, halogenfrei
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
55 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
93 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Ausführung Deckel:
sonstige
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, ip65 spelsberg abox, gerätedose unterputz, spelsberg schalterdose, Ausgleichkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Ex-Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Übergangsdose, Verteiler, Verteilerkasten, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Rangierverteiler, Übergangsdose für Illuminationsleitung, Verteilerdose, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Abzweigkasten AP, Feuchtraum-Abzweigdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,45*
€ 6,29*
2 Tage
31
1
€ 6,40*
ab € 4,47*
€ 6,31*
3 Tage
65
1
€ 4,98*
ab € 4,58*
€ 6,45*
2 Tage
105
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,53*
Lager 6186
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,7065*
€ 6,5365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5365*
€ 7,77844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7065*
€ 6,79074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 653,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,79*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
24902001
ab € 0,0983*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
20842001
ab € 0,19*
Zubehör
Spelsberg
24742001
ab € 1,33*
Zubehör
Spelsberg
24742101
ab € 1,37*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22702101
ab € 1,51*
Zubehör
Spelsberg
22702001
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.