| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-773.340 Herst.-Nr.: 773.340 EAN/GTIN: 4028232253663 |
| | |
|
| | |
| - zum Einbau aller handelsüblichen Einbaugeräte
- für Geräte mit Befestigungsmaß 60 mm
- integrierte Zugentlastung bis 20 N
- zum Aufrasten in der Deckelnut
- Tiefe: 50 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 10 | Montageart der Dose: | Front | Geräteart: | Kanalsteckdose/Schalter | Befestigungsspur: | 60/67,5 mm | Montageart Installationsgerät: | rasten | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Installationskanaldose, Dreifachdose, Einfachdose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, CEE Einbaudose, Datendose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Gerätedose, 1-fach-Dose, Geräteeinbaudose, Zubehör Brüstungskanal, Zubehör Installations-Kanal, Einbaudose-Kanal, Gerätedose Brüstungskanal, Brüstungskanal, Kanal, Kabelkanal |
| | |
| |