Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-68125 Herst.-Nr.: 68125 EAN/GTIN: 4012094681252 |
| | |
|
| | |
| - zur festen Verlegung im Innen- und Außenbereich
- geeignet für flexible LED Profil-Stripes bis 10 mm Breite
- Profilabdeckung wird an den Kanten mit Silikon eingeklebt
- Material: Aluminium
Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Einbaugehäuse | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 2000 mm | Breite: | 23 mm | Höhe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Band Profil, LED-Lichtschnur Profil, LED-Streifen Profil, Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, kabelkanal alu 2m, led-band profil, installationskanal aluminium, Abstandhalter, Befestigung, Befestigungselement, Befestigungsmaterial, Befestigungssatz, Doppelseilabhängung, Doppelseilaufhängung, Eckverbinder, Einbauplatte, Einbauring, Eingießgehäuse, Eingießtopf, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Montageplatte, Pendelrohrabhängung, Pendelrohraufhängung, Planarring, Reflektorendkappe, Schutzgehäuse, Seil, Stahlseilabhängung, Stativ, Vandalenset, Wandhalter, Wanne, X-Kupplung, Abdeckring, Abdichtung, Ausleger, Baldachin, Befestigungsset, Betoneinbaugehäuse, Betoneingießgehäuse, Clip, Endplatte, Gelenkverbinder, Kette, Kettenaufhängung, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Längsverbinder, L-Verbinder, Montagebügel, Montageset, Pendelabhängung, Pendelaufhängung, Rohrausleger, Schutzkorb, Schutzrohr, Stahlseil, Stahlseilaufhängung, Tragschienenbefestigung, Tülle, Verbinder, Wandbügel, Winkel, Winkelverbinder, X-Verbinder, Abdeckplatte, Abdeckung, Abhängung, Abschlussplatte, Adapter, Blindabdeckung, Blindeinsatz, Dekohaken, Dummymodul, Einbaurahmen, Einbauset, Endkappe, Endstück, Ersatzabdeckung, Gewindestangenabhängung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenschutzrohr, Mechanisches Zubehör, Montageelement, Montagezubehör, Paneeleinbauplatten, Pendel, Rahmen, Reflektorverbinder, Reihenverbinder, Rohr, Rohraufhängung, Rohrpendel, Schraubring, Seilabhängung, Stirnkappe, Strahlerabdeckung, T-Kupplung, Wandabhängung, Wandarm, Wandbefestiger, Abdeckprofil, Aufhängung, Ausgleichsgewicht, Deckenbefestigung, Deckenbügel, Dekorelement, Dichtring, Dichtung, Einbaugehäuse, Erdspieß, Flexibler Verbinder, Glasabdeckung, Halter, Kettenabhängung, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, L-Kupplung, Rohrpendelabhängung, Schutzgitter, Schutzrohrreflektor, Seilaufhängung, Seilbefestigung, Stangenabhängung, T-Verbinder, Verbindungsstück, Verschluss, Zugentlastung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,00* | ab € 11,92* | € 17,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,04* | € 17,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 12,79* | € 18,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,25* | € 18,93* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 14,22* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|