Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 60W 1500mA nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 60W 1500mA nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     6186-555.7310
Hersteller:
     Shinelong
Herst.-Nr.:
     SL-D60-V2
EAN/GTIN:
     4250716349696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Ausgangsspannung: 30 - 42 V
  • Wirkungsgrad: > 0,9
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzteil
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Dimmung:
nicht dimmbar
Gehäuse:
Kunststoff
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
155 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Controller, LED-Driver, LED Driver, LED-Vorschaltgerät, LED-Betriebsgerät, LED-Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.