| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-550.03 Herst.-Nr.: 550.03 EAN/GTIN: 4012094550039 |
| | |
|
| | |
| - mit Sockel für HV-Halogenlampen GU 10
- Länge des Abstandhalters: 130 mm
- passend für NV-Einbaustrahler "DELUNA®"
(Art.-Nr. 850.071.XX, 850.072.XX, 850.073.XX, 850.074.XX, 850.075.XX, 850.076.XX)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlusselement und Fassung | Werkstoff: | Keramik/Metall | Farbe: | sonstige | Fassung: | GU10 | Befestigungsart: | Steckbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rutec fassung, fassung, hv-halogenlampen gu10, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,91* | € 2,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,99* | € 3,38* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 2,14* | € 3,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,46* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|