Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 5-8V, Aufputz, weiß 1 Spule, Flachschale, 75dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-456.0719
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     202317025
EAN/GTIN:
     4008224560719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingel
Schallgeber
Signalgerät
Signalwecker
  • Anschluss an Klingeltransformator 8 V AC, 1 A
  • ca. 75 dB
  • zur Aufputzmontage
  • Maße: 76 x 55 x 33 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
8 V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
1 A
Tonart:
Schnellschlag
Montageart:
Aufputz
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, Läutewerk, Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.